Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker SCA-Jumbo, Keilspitze, 10mm (XB), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker SCA-Jumbo, Keilspitze, 10mm (XB), Blau
Permanent Marker SCA-Jumbo, Keilspitze, 10mm (XB), Blau
Permanent Marker SCA-Jumbo, Keilspitze, 10mm (XB), Blau
Permanent Marker SCA-Jumbo, Keilspitze, 10mm (XB), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-4047003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4047003
EAN/GTIN:
     4902505087776
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker keilspitze blau
permanent marker
Jumbo Marker permanent. Lichtbeständige Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest. Xylolfrei. Keilspitze aus Acrylfaser. Schnell trocknend. Nachfüllbar mit Tinte 4040. Kappe in Schreibfarbe. Alugehäuse in weiß mit schwarzem Druck. Strichstärke 3 /12,5 mm. Schreibfarbe Blau.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
3 bis 10
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Alugehäuse
Farbe des Schaftes:
weiß/schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Color Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-6600-L
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4047003
GTIN:
4902505087776
Herstellerartikelnummer:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenartikelnummer:
4047003
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.