Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Rot
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Rot
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Rot
Permanent Marker Twin Marker, umweltfreundlich, 0.8/2.0mm (EF/F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-4045702
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4045702
EAN/GTIN:
     4902505342097
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent Marker Twin Marker mit doppelter Spitze. Für fast alle Oberflächen geeignet. Ausgestattet mit xylolfreier Tinte, wasserfest und lichtbeständig. Kein Anpumpen nötig. Mit druckresistenter Acryl-Faserspitze und metallgefasster Polyester-Faserspitze für erhöhte Stabilität. Umweltfreundlich: Besteht zu 77% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Acryl-Faserspitze mit Spitzengröße 2,0 mm (F) und Strichbreite ca. 0,8 mm. Polyester-Faserspitze mit Spitzengröße 0,8 mm (EF) und Strichbreite ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Xylofreie Tinte
Strichstärke:
0,8/0,4
Ausführung der Spitze:
Acryl-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 76,1 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 22%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Twin Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-TM-BG-R
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4045702
GTIN:
4902505342097
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenartikelnummer:
4045702
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.