Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Grün
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Grün
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Grün
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-4043004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4043004
EAN/GTIN:
     4902505087608
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker keilspitze grün
permanent marker
Permanentmarker breit. Lichtbeständige Tinte auf Alkoholbasis, xylolfrei. Mit runder Spitze aus Acrylfaser. Tinte schnell trocknend. Kappe in Schreibfarbe. Gehäuse aus Aluminium. Gehäusefarbe weiß mit farbl. sortiertem Druck. Strichstärke 4,5 mm. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
2 bis 4
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Alugehäuse
Farbe des Schaftes:
weiß/schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Color Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-B-G
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4043004
GTIN:
4902505087608
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenartikelnummer:
4043004
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Weitere Suchbegriffe: permanent marker grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.