Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Schwarz
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Schwarz
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Schwarz
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-4043001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4043001
EAN/GTIN:
     4902505087578
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker pilot schwarz keils...
permanent marker
Permanentmarker breit. Lichtbeständige Tinte auf Alkoholbasis, xylolfrei. Mit runder Spitze aus Acrylfaser. Tinte schnell trocknend. Kappe in Schreibfarbe. Gehäuse aus Aluminium. Gehäusefarbe weiß mit farbl. sortiertem Druck. Strichstärke 4,5 mm. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
2 bis 4
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Alugehäuse
Farbe des Schaftes:
weiß/schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Color Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-B-B
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4043001
GTIN:
4902505087578
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenartikelnummer:
4043001
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.