Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker SCA-F, Rundspitze, 4mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker SCA-F, Rundspitze, 4mm (F), Rot
Permanent Marker SCA-F, Rundspitze, 4mm (F), Rot
Permanent Marker SCA-F, Rundspitze, 4mm (F), Rot
Permanent Marker SCA-F, Rundspitze, 4mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-4041002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4041002
EAN/GTIN:
     4902505087493
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze 1mm
permanent marker
Permanentmarker fein. Lichtbeständige Tinte auf Alkoholbasis, xylolfrei. Mit runder Spitze aus Acrylfaser. Tinte schnell trocknend. Kappe in Schreibfarbe. Gehäuse aus Aluminium. Gehäusefarbe weiß mit farbl. sortiertem Druck. Strichstärke 1 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
Strichstärke:
1
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Alugehäuse
Farbe des Schaftes:
weiß/schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Color Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
SCA-F-R
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4041002
GTIN:
4902505087493
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
4041002
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.