Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker 100, 24h Cap-off Zeit, Rundspitze, 4.5mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker 100, 24h Cap-off Zeit, Rundspitze, 4.5mm (F), Blau
Permanent Marker 100, 24h Cap-off Zeit, Rundspitze, 4.5mm (F), Blau
Permanent Marker 100, 24h Cap-off Zeit, Rundspitze, 4.5mm (F), Blau
Permanent Marker 100, 24h Cap-off Zeit, Rundspitze, 4.5mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-4010003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4010003
EAN/GTIN:
     4902505511110
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker blau rundspitze
permanent marker
Permanent Marker 100 von PILOT. Hohe Abriebbeständigkeit auf allen Oberflächen. Für fast alle Oberflächen geeignet: Holz, Metall, Kunststoff, Folien etc. Unempfindlich gegen Licht und Feuchtigkeit. Schnelltrocknende, wasserfeste Tinte auf Alkoholbasis. Kein Verwischen der Markierung. Xylol- und toluolfrei. Stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben mit hoher Brillanz. Ca. 24h Cap-off Zeit möglich, so dass der Permanent Marker 100 auch über Nacht mal offen liegen bleiben kann. Mit Rundspitze in F (4,5 mm). Strichbreite: ca. 1 mm. Kappenfarbe = Markierfarbe. Markierfarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanent Tinte auf Alkoholbasis
Strichstärke:
1
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
Kunstsoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Cap-of Zeit 24 Stunden
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanent Marker 100
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller Art. Nr.:
SCA-100-L
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
4010003
GTIN:
4902505511110
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenartikelnummer:
4010003
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.