Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-Knock, umweltfreundlich, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G-Knock, umweltfreundlich, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G-Knock, umweltfreundlich, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G-Knock, umweltfreundlich, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G-Knock, umweltfreundlich, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G-Knock, umweltfreundlich, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2716703
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2716703
EAN/GTIN:
     4902505324987
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gelschreiber G-Knock mit Druckmechanik. Gummierte Griffzone für einen rutschsicheren Halt. Ausgestattet mit Geltinte für weiches Schreiben. Mit Edelstahlspitze und Wolfram-Karbid-Kugel für hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 84% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 78%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Farbe der Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Schwarz und Blau dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 81,5 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 78 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
G-Knock Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-Knock Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
LGK-10F-L-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2716703
GTIN:
4902505324987
Produkttypbezeichnung:
G-Knock Gelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2716703
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
LGK-10F-L-BG
Herstellerproduktbezeichnung:
G-Knock Gelschreiber
Herstellerprodukttyp:
G-Knock Gelschreiber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.