Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Gelschreiber G2-10, druckresistent, langlebig, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (B), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2627001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2627001
EAN/GTIN:
     4902505234590
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-10 mit Druckmechanik. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2621) nachfüllbar. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: ca. 0,5 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2621 BLS-G2-10 | 2621
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-10-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2627001
GTIN:
4902505234590
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2627001
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-10-B
Herstellerprodukttyp:
Gelschreiber G-2
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber G-2
... > Gelschreiber > G2 > G2-10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.