Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Gold
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Gold
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Gold
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Gold
Artikel-Nr.:
     C1109-2619053
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2619053
EAN/GTIN:
     4902505201509
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G1-10 Grip mit Kappe und Clip. Mit druckresistenter Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für mehr Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte und gummierter Griffzone für einen hohen Schreibkomfort. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: 0,5 mm. Griffzone in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Gold.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
gold
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLGP-G1-10-GD
Lieferanten-Artikelnummer:
2619053
GTIN:
4902505201509
Lieferantenartikelnummer:
2619053
Produkttypbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BLGP-G1-10-GD
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.