Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Rot
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Rot
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Rot
Gelschreiber G1-10 Grip, mit Kappe, 1.0mm (B), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2619002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2619002
EAN/GTIN:
     4902505209819
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G1-10 Grip mit Kappe und Clip. Mit druckresistenter Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für mehr Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte und gummierter Griffzone für einen hohen Schreibkomfort. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (B). Strichbreite: 0,5 mm. Griffzone in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLGP-G1-10-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2619002
GTIN:
4902505209819
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLGP-G1-10-R
Lieferantenartikelnummer:
2619002
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.