Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, 0.5mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, 0.5mm (F), Rot
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, 0.5mm (F), Rot
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, 0.5mm (F), Rot
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, 0.5mm (F), Rot
Gelschreibermine 2616 für G2-5/B2P Gel, 0.5mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2616002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2616002
EAN/GTIN:
     4902505163234
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-5 (2615) und B2P Gel 0.5 (2718). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
2615, 2718
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | BLS-G2-5-R
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G2 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G2-5-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2616002
GTIN:
4902505163234
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BLS-G2-5-R
Lieferantenartikelnummer:
2616002
Produkttypbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Herstellerproduktbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Herstellerprodukttyp:
G2 Ersatzmine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.