Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2615003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2615003
EAN/GTIN:
     4902505163128
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-5 mit Druckmechanik und feinem Strich. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2616) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | 2616
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-5-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2615003
GTIN:
4902505163128
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-5-L
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2615003
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.