Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Rot
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Rot
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Rot
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, 0.5mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2615002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2615002
EAN/GTIN:
     4902505163111
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-5 mit Druckmechanik und feinem Strich. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2616) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | 2616
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-5-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2615002
GTIN:
4902505163111
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2615002
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-5-R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.