Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Gelschreiber G2-5, gummierte Griffzone, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, langlebig, druckresistent, dokumentenecht, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2615001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2615001
EAN/GTIN:
     4902505163104
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-5 mit Druckmechanik und feinem Strich. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung.Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2616) nachfüllbar. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2616 BLS-G2-5 | 2616
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-5-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2615001
GTIN:
4902505163104
Lieferantenartikelnummer:
2615001
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-5-B
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Herstellerprodukttyp:
Gelschreiber G-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.