Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Blau
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Blau
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Blau
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2614003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2614003
EAN/GTIN:
     4902505133619
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine BLS-G1-7 passend für 2607, 2609, 2613. Geltinte. Strichstärke: 0,4 mm. Schreibfarbe Blau, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
2613, 2607, 2609
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | BLS-G1-7-L
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G1-7-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2614003
GTIN:
4902505133619
Produkttypbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Herstellerartikelnummer:
BLS-G1-7-L
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2614003
Herstellerproduktbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Herstellerprodukttyp:
G-1 Ersatzmine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5966*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,63305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,78664*
€ 14,0261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,54664*
€ 13,7405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55664*
€ 12,5624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28664*
€ 12,2411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,0566*
€ 11,96735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,5966*
€ 9,03995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.