Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Schwarz
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Schwarz
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Schwarz
Gelschreibermine 2614 für G1-7 Klassik/Metallic/Grip Klassik, 0.7mm (M), dokumentenecht, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2614001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2614001
EAN/GTIN:
     4902505133602
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine BLS-G1-7 passend für 2607, 2609, 2613. Geltinte. Strichstärke: 0,4 mm. Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
2613, 2607, 2609
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | BLS-G1-7-B
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G1-7-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2614001
GTIN:
4902505133602
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2614001
Produkttypbezeichnung:
G-1 Ersatzmine
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Herstellerartikelnummer:
BLS-G1-7-B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.