Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-5 Grip Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, 0.5mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-5 Grip Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, 0.5mm (F), Rot
Gelschreiber G1-5 Grip Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, 0.5mm (F), Rot
Gelschreiber G1-5 Grip Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, 0.5mm (F), Rot
Gelschreiber G1-5 Grip Klassik, mit Kappe, nachfüllbar, 0.5mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2612002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2612002
EAN/GTIN:
     4902505158803
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Der Gelschreiber G1-5 Grip Klassik. Mit abnehmbarer Kappe. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Weicher präziser Strich. Mine (2604) auswechselbar. Geltinte. Strichstärke 0,3 mm. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Gummierte Griffzone. Gehäuse-Endstück, Griffzone und farbl. sortierte Markierung in der Kappe in Schreibfarbe. Gehäuse transparent. Schreibfarbe rot.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2604 BLS-G1-5 | 2604
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
ror
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLGP-G1-5-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2612002
GTIN:
4902505158803
Produkttypbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BLGP-G1-5-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2612002
Lieferantenname:
Pilot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.