| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2609003 Herst.-Nr.: 2609003 EAN/GTIN: 4902505158858 |
| |
|
| | |
| Gelschreiber G1-7 Grip mit Kappe und Clip. Mit druckresistenter Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für mehr Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2614) nachfüllbar. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte und gummierter Griffzone für einen hohen Schreibkomfort. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: 0,4 mm. Griffzone in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Weitere Informationen: | | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 2614 BLS-G1-7 | 2614 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte auf Ölbasis | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | blau | Ausführung der Griffzone: | Gummierte Griffzone | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | G-1 Grip Gelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | G-1 Grip Gelschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BLGP-G1-7-L | Lieferanten-Artikelnummer: | 2609003 | GTIN: | 4902505158858 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | G-1 Grip Gelschreiber | Herstellerartikelnummer: | BLGP-G1-7-L | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenartikelnummer: | 2609003 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | Lieferantenname: | Pilot | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Herstellerprodukttyp: | G-1 Grip Gelschreiber | Herstellerproduktbezeichnung: | G-1 Grip Gelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |