Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, 0.7mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G1-7 Grip, mit Kappe, 0.7mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2609002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2609002
EAN/GTIN:
     4902505158841
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G1-7 Grip mit Kappe und Clip. Mit druckresistenter Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für mehr Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Ausgestattet mit weichschreibender Geltinte und gummierter Griffzone für einen hohen Schreibkomfort. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: 0,4 mm. Griffzone in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | 2614
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLGP-G1-7-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2609002
GTIN:
4902505158841
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2609002
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
G-1 Grip Gelschreiber
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BLGP-G1-7-R
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.