Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Gold
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Gold
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Gold
Gelschreiber G1-7, mit Kappe, nachfüllbar, 0.7mm (M), Gold
Artikel-Nr.:
     C1109-2607053
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2607053
EAN/GTIN:
     4902505156342
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Der Gelschreiber G1-7 Metallic. Mit abnehmbarer Kappe. Weicher präziser Strich. Ideal zum Schreiben auf dunklen Papier- Kartonflächen. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Mit passender Mine (2614) nachfüllbar. Geltinte. Strichstärke 0,4 mm. Gehäuse und geriffelte Griffzone aus Kunststoff. Gehäuse-Endstück und farbl. sortierte Markierung in der Kappe in Metallicgold. Gehäuse transparent. Schreibfarbe Gold.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2614 BLS-G1-7 | 2614
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gold
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
gold
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G1-7T-GD
Lieferanten-Artikelnummer:
2607053
GTIN:
4902505156342
Lieferantenartikelnummer:
2607053
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BL-G1-7T-GD
Produkttypbezeichnung:
G-1 Gelschreiber
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
... > Gelschreiber > G1 > G1-7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.