Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Dunkelrot
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Dunkelrot
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Dunkelrot
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Dunkelrot
Artikel-Nr.:
     C1109-2606022
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2606022
EAN/GTIN:
     4902505275968
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-7 (2605), G2 Penstylus (2655), Véga (2514), G-Knock (2716) und B2P Gel 0.7 (2719). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Dunkelrot. Schreibfarben Schwarz, Blau, Dunkelrot und Blauschwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | BLS-G2-7-DR
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Dunkelrot
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2605, 2514, 2715, 2719
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G2 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G2-7-DR
Lieferanten-Artikelnummer:
2606022
GTIN:
4902505275968
Produkttypbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Lieferantenartikelnummer:
2606022
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLS-G2-7-DR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.