Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2606003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2606003
EAN/GTIN:
     4902505163302
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-7 (2605), G2 Penstylus (2655), Véga (2514), G-Knock (2716) und B2P Gel 0.7 (2719). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz, Blau, Dunkelrot und Blauschwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | BLS-G2-7-L
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2605, 2514, 2715, 2719
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G2 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-G2-7-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2606003
GTIN:
4902505163302
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2606003
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Produkttypbezeichnung:
G2 Ersatzmine
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BLS-G2-7-L
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.