Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Gelschreiber G2-7, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blauschwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2605026
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605026
EAN/GTIN:
     4902505303159
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2-7 mit Druckmechanik, der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blauschwarz. Schreibfarben Schwarz, Blau, Braun, Dunkelrot und Blauschwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dunkelrot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
dunkelrot
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-7-BB
Lieferanten-Artikelnummer:
2605026
GTIN:
4902505303159
Lieferantenartikelnummer:
2605026
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-7-BB
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.