Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, dokumentenecht, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2605003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605003
EAN/GTIN:
     4902505163180
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gelschreiber G2-7 mit Druckmechanik, der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. G2-7 in den Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün besteht zu 70% aus recyceltem Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial). Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Schreibfarben Schwarz, Blau, Braun, Dunkelrot und Blauschwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 70 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-7-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2605003
GTIN:
4902505163180
Lieferantenartikelnummer:
2605003
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-7-L
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.