Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Gelschreiber G2-7, Gehäuse aus bis zu 70% Recyclingmaterial (exkl. Verbrauchsmaterial), nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     2012-148626
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605002
EAN/GTIN:
     4902505163173
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gelschreiber G2-7 mit Druckmechanik, der Klassiker unter den Gelschreibern. Weiches und angenehmes Schreiben. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Besonders stabiler Clip: Rundumfassung am Schaftende schützt vor dem Abbrechen. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transparentem Gehäuse. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. G2-7 in den Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün besteht zu 70% aus recyceltem Kunststoff (exkl. Verbrauchsmaterial). Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2606 BLS-G2-7 | 2606
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 70 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5% aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flu?ssen, Seen o.ä. gefertigt.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschreiber G-2
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2-7-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2605002
GTIN:
4902505163173
Herstellerartikelnummer:
BL-G2-7-R
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Gelschreiber G-2
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenartikelnummer:
2605002
Lieferantenname:
Pilot
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,63*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,75*
1 Tag
389
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,77*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.