| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2514001 Herst.-Nr.: 2514001 EAN/GTIN: 4902505274985 |
| |
|
| | |
| Gelschreiber Véga-Gel mit Druckmechanik und gummierter, ergonomischer Griffzone für angenehmes Schreiben. Dokumentenechte Geltinte. Mine M (2606) nachfüllbar. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Gehäuse und Clip aus Kunststoff. Clip Metallicfarbig. Gehäusefarbe transluzent schwarz mit silberem Druck in der Mitte des Gehäuses. Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht. Weitere Informationen: | | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 2606 BLS-G2-7 | 2606 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte auf Ölbasis | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | Gummierte Griffzone | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | BAC21 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Véga Gelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Véga Gelschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BL-415-V-BT | Lieferanten-Artikelnummer: | 2514001 | GTIN: | 4902505274985 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Véga Gelschreiber | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | Herstellerartikelnummer: | BL-415-V-BT | Lieferantenname: | Pilot | Lieferantenartikelnummer: | 2514001 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot |
| | |
| |