Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2509004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2509004
EAN/GTIN:
     4902505585104
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5 (2508). Ausgestattet mit der neuen, patentierten Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Sofort schreibbereit, auch nach langer Liegezeit. Schnelltrocknende Tinte, somit perfekt für Links- und Rechtshänder geeignet. Dokumentenechte Schreibfarben. Wasser- und lichtbeständige Tinte. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2509 BLS-SNP5 | BLS-SNP5-G
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,25 mm
Ausführung der Spitze:
Synergy-Piont Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2508
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Synergy Point Ersatmine
Produkt-Typbezeichnung:
Synergy Point Ersatmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-SNP5-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2509004
GTIN:
4902505585104
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLS-SNP5-G
Lieferantenartikelnummer:
2509004
Produkttypbezeichnung:
Synergy Point Ersatmine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.