Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2509001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2509001
EAN/GTIN:
     4902505585074
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine 2509 für Synergy Point 0.5 (2508). Ausgestattet mit der neuen, patentierten Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Sofort schreibbereit, auch nach langer Liegezeit. Schnelltrocknende Tinte, somit perfekt für Links- und Rechtshänder geeignet. Dokumentenechte Schreibfarben. Wasser- und lichtbeständige Tinte. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
dokumentenecht:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2509 BLS-SNP5 | BLS-SNP5-B
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,25 mm
Ausführung der Spitze:
Synergy-Piont Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
2508
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Synergy Point Ersatmine
Produkt-Typbezeichnung:
Synergy Point Ersatmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-SNP5-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2509001
GTIN:
4902505585074
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BLS-SNP5-B
Produkttypbezeichnung:
Synergy Point Ersatmine
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2509001
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.