Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Tintenroller Synergy Point 0.5, dokumentenecht, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2508001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2508001
EAN/GTIN:
     4902505585036
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller Synergy Point 0.5 mit innovativer Schreibspitze und Druckmechanik. Ausgestattet mit der patentierten Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Sofort schreibbereit, auch nach langer Liegezeit. Schnelltrocknende Tinte, somit perfekt für Links- und Rechtshänder geeignet. Dokumentenechte Schreibfarben. Wasser- und lichtbeständige Tinte. Mit gummierter Griffzone für einen rutschsicheren Halt beim Schreiben. Elegantes Design mit metallischem Mundstück. Erhältlich in vier Farben. Mit der passenden Mine (2509) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2511 BLS-SNP5 | 2509
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Strichstärke:
0,3 mm
Ausführung der Spitze:
Patentierte Synergy-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Synergy Point
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-SNP5-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2508001
Farbe des Clips:
Schwarz | schwarz
GTIN:
4902505585036
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Lieferantenartikelnummer:
2508001
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BLRT-SNP5-B
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.