Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Violett
Artikel-Nr.:
     C1109-2507008
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2507008
EAN/GTIN:
     4902505466540
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber mit besonders feiner Minenspitze und modern gestaltetem Design. Ausgestattet mit einer Needle-Point-Spitze eignet er sich besonders für präzise technische, aber auch kreative Zeichnungen und Skizzen. Sein besonders feiner und repropfähiger Strich unterstützt die problemlose Nutzung von Linealen und Schablonen. Die Kombination der reibungsoptimierten Edelstahlspitze und der eingesetzten Geltinte sorgen für eine weiche Anwendung. Minenspitze in 0,4 mm entspricht einer Strichstärke von ca. 0,2 mm. Die schlanke, schlichte Form des Gehäuses mit metallischer Farboberfläche machen den Maica zum absolutenHingucker. Eine Öse an der Kappe erlaubt die Anbringung an ein Lanyard. Die strukturierte Griffzone sorgt für eine sichere Schreibhaltung bei der Nutzung. Die Mine 2504 ist auswechselbar. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibefarbe: Violett.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2504 BLS-GC4 | 2504
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,2 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
violett
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-Tec-C Maica
Produkt-Typbezeichnung:
G-Tec-C Maica
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-GCM4-V
Lieferanten-Artikelnummer:
2507008
GTIN:
4902505466540
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
G-Tec-C Maica
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BL-GCM4-V
Lieferantenartikelnummer:
2507008
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63668*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,38639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88672*
€ 28,4252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,28672*
€ 27,7112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,13664*
€ 26,3426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,85668*
€ 26,00945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,07668*
€ 25,08125
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,63668*
€ 19,79765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.