Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun
Gelschreiber G-Tec-C Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Braun
Artikel-Nr.:
     C1109-2507007
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2507007
EAN/GTIN:
     4902505466564
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber mit besonders feiner Minenspitze und modern gestaltetem Design. Ausgestattet mit einer Needle-Point-Spitze eignet er sich besonders für präzise technische, aber auch kreative Zeichnungen und Skizzen. Sein besonders feiner und repropfähiger Strich unterstützt die problemlose Nutzung von Linealen und Schablonen. Die Kombination der reibungsoptimierten Edelstahlspitze und der eingesetzten Geltinte sorgen für eine weiche Anwendung. Minenspitze in 0,4 mm entspricht einer Strichstärke von ca. 0,2 mm. Die schlanke, schlichte Form des Gehäuses mit metallischer Farboberfläche machen den Maica zum absolutenHingucker. Eine Öse an der Kappe erlaubt die Anbringung an ein Lanyard. Die strukturierte Griffzone sorgt für eine sichere Schreibhaltung bei der Nutzung. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibefarbe: Braun.
Weitere Informationen:
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2504 BLS-GC4 | 2504
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
Strichstärke:
0,2 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
braun
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-Tec-C Maica
Produkt-Typbezeichnung:
G-Tec-C Maica
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-GCM4-BN
Lieferanten-Artikelnummer:
2507007
GTIN:
4902505466564
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BL-GCM4-BN
Lieferantenartikelnummer:
2507007
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
G-Tec-C Maica
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56672*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,38056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,86668*
€ 28,40135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32668*
€ 27,75875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10664*
€ 26,3069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,83664*
€ 25,9856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05664*
€ 25,0574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,56672*
€ 19,7144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.