Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Rot
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Rot
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Rot
Gelschreibermine 2504 für G-Tec C4/Maica, mit Needle-Point-Spitze, 0.4mm (EF), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2504002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2504002
EAN/GTIN:
     4902505139284
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Mine für Gelschreiber BLS-G C4. Passend für Gelschreiber 2502. Edelstahlspitze mit Karbidkugel. Strichstärke: 0,2 mm in Rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
2502, 2507
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2504 BLS-GC4 | BLS-GC4-R
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
BIO-Polymer Geltinte
Strichstärke:
0,2 mm
Ausführung der Spitze:
Needle-Point-Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Garantie gewährt:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
Produkt-Typbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLS-GC4-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2504002
GTIN:
4902505139284
Produkttypbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
Herstellerartikelnummer:
BLS-GC4-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenartikelnummer:
2504002
Herstellerprodukttyp:
G-TEC C4 Ersatzmine
Herstellerproduktbezeichnung:
G-TEC C4 Ersatzmine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.