Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, 4er „Set 2 Go“
Artikel-Nr.:
     C1109-2278SG4
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2278SG4
EAN/GTIN:
     3131910571971
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point Clicker mit Druckmechanik und innovativer Spitze. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Innovative Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäuseenden & Radierer in Schreibfarbe. 4er „Set 2 Go“ in den Schreibfarben: Schwarz, Blau, Rot und Blauschwarz. Nicht dokumentenecht. „Set 2 Go“-Etui aus 100% recyceltem Material. Ideal nutzbar als praktisches Aufbewahrungsaccessoire für den Schreibtisch. Kappe des Etuis an das untere Ende umsteckbar für freies Stehen auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2265 BLS-FRP5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,3
Ausführung der Spitze:
Synergy Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Piont Clicker
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FRP5-Set-to-Go
Lieferanten-Artikelnummer:
2278SG4
GTIN:
3131910571971
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2278SG4
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FRP5-Set-to-Go
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.