Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Tintenroller FriXion Point Clicker, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Druckmechanik und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Pink
Artikel-Nr.:
     C1109-2278009
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2278009
EAN/GTIN:
     4902505604478
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point Clicker mit Druckmechanik und innovativer Spitze. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Innovative Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäuseenden & Radierer in Schreibfarbe. Schreibfarbe: Pink. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2265 BLS-FRP5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,3
Ausführung der Spitze:
Synergy Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Pink
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
pink
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Piont Clicker
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FRP5-P
Lieferanten-Artikelnummer:
2278009
GTIN:
4902505604478
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenartikelnummer:
2278009
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FRP5-P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.