Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Beige, in Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Beige, in Box
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Beige, in Box
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Beige, in Box
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Beige, in Box
Artikel-Nr.:
     C1109-2272024BX
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2272024BX
EAN/GTIN:
     3131910435990
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Zone 0.7 mit Druckmechanik über den Clip und verbesserten Eigenschaften. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte: Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden, Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt und die Schrift erscheint wieder. Verbesserter Halt der Minenspitze für noch geräuschärmeres Schreiben sowie Reduktion des Click-Geräusches beim Ein- und Ausfahren der Mine, verglichen zum FriXion Clicker oder FriXion Point Clicker. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt beim Schreiben. Ausgestattet und nachfüllbar mit FriXion Metall-Mine (2273): Premium Mine mit Metallgehäuse für mehr Tintenvolumen und eine größere Schreiblänge - perfekt für Vielschreiber! Mit optimierter Tintenformel für höhere Farbintensität, verglichen zu Standard FriXion Minen. Gehäuse in einfarbigem Design in dezenten Farbtönen, ohne das übliche FriXion Tribal, und metallischem Mittelring als optisches Highlight. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe = Beige. In Umverpackung geliefert. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Farbe des Schaftes:
Beige
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
2273 BLS-FR7
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
GTIN:
3131910435990
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Material des Clips:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FRZ7-BE
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Lieferantenartikelnummer:
2272024BX
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Strichstärke:
0,4
Artikelbezeichnung:
Frixion Zone
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Artikelnummer:
2272024BX
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FRZ7-BE
Hersteller-Name:
Pilot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.