Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Tintenroller FriXion Zone 0.7, mit Druckmechanik & FriXion Metall-Mine, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2272001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2272001
EAN/GTIN:
     4902505669224
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Zone 0.7 mit Druckmechanik über den Clip und verbesserten Eigenschaften. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte: Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden, Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt und die Schrift erscheint wieder. Verbesserter Halt der Minenspitze für noch geräuschärmeres Schreiben sowie Reduktion des Click-Geräusches beim Ein- und Ausfahren der Mine, verglichen zum FriXion Clicker oder FriXion Point Clicker. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit gummierter Griffzone für einen festen Halt beim Schreiben. Ausgestattet und nachfüllbar mit FriXion Metall-Mine (2273): Premium Mine mit Metallgehäuse für mehr Tintenvolumen und eine größere Schreiblänge - perfekt für Vielschreiber! Mit optimierter Tintenformel für höhere Farbintensität, verglichen zu Standard FriXion Minen. Gehäuse in einfarbigem Design in dezenten Farbtönen, ohne das übliche FriXion Tribal, und metallischem Mittelring als optisches Highlight. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Lieferantenartikelnummer:
2272001
Material des Clips:
Kunststoff
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
GTIN:
4902505669224
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Zone
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Schaftes:
schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Typbezeichnung der Mine:
2273 BLS-FR7
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FRZ7-B-B/PNJ669224
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FRZ7-B-B/PNJ669224
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
2272001
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.