| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2270SG4N Herst.-Nr.: 2270SG4N EAN/GTIN: 3131910573456 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarben: Violett, Pink, Hellblau und Hellgrün. 4er „Set 2 Go“ Fun. Nicht dokumentenecht. „Set 2 Go“-Etui aus 100% recyceltem Material. Ideal nutzbar als praktisches Aufbewahrungsaccessoire für den Schreibtisch. Kappe des Etuis an das untere Ende umsteckbar für freies Stehen auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 2261 BLS-FR7 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,4 | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | sortiert | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | BAC21 | Farbe des Clips: | transparent | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Frixion Clicker | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenroller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BLRT-FR7-S4 | Lieferanten-Artikelnummer: | 2270SG4N | GTIN: | 3131910573456 | Lieferantenartikelnummer: | 2270SG4N | Lieferantenname: | Pilot | Produkttypbezeichnung: | Tintenroller | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | BLRT-FR7-S4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |