Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Koralle
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Koralle
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Koralle
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Koralle
Artikel-Nr.:
     C1109-2270019
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270019
EAN/GTIN:
     4902505664724
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Koralle. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FR7-CP
Farbe des Schaftes:
Koralle
Garantie gewährt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
GTIN:
4902505664724
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Farbe des Clips:
transparent
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Lieferantenartikelnummer:
2270019
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Koralle
Lieferantenname:
Pilot
Artikelbezeichnung:
Frixion Clicker
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Artikelnummer:
2270019
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FR7-CP
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.