Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Tintenroller FriXion Clicker 0.7, mit Druckmechanik, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), je 12x Tintenroller & Minen, 6 Minen gratis, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2270001G12M
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270001G12M
EAN/GTIN:
     3131910435853
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Clicker 0.7 mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Nicht dokumentenecht. FriXion Clicker 0.7 Bonuspack 12+12: Set mit 12 Tintenrollern und 12 passenden Tintenrollerminen. 6 Minen davon erhalten Sie gratis. Perfekt für jede Bürogemeinschaft als Vorrat im Materialschrank. Plastikfreie Verpackung und zu 100% recyclefähig.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2270001G12M
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Frixion Clicker
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
3131910435853
Farbe des Clips:
transparent
Herstellerartikelnummer:
BLRT-FR7-B/BLS-G2-7-B/WLT435853
Strichstärke:
0,4
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
2270001G12M
Hersteller Art. Nr.:
BLRT-FR7-B/BLS-G2-7-B/WLT435853
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.