Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller FriXion Ball LX, radierbare Tinte, nachfüllbar, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2267003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2267003
EAN/GTIN:
     3131910238652
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball LX mit Druckmechanik über den Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit der passenden Mine BLS-FR7 (2261) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Metallenes Gehäuse in der Farbe: Blau. Schreibfarbe: Blau. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Schaftes:
blau
Farbe des Clips:
silber
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Thermosensitive Tinte
Lieferantenname:
Pilot
Typbezeichnung der Mine:
2261 BLS-FR7
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2267003
Artikelbezeichnung:
Frixion LX
Strichstärke:
0,4
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
BLLFBK7-WB-L-L
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
3131910238652
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Material des Clips:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLLFBK7-WB-L-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2267003
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.