Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine FriXion Point/Point Clicker 0.5, radierbare Tinte, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenrollermine FriXion Point/Point Clicker 0.5, radierbare Tinte, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün, 3er Set
Tintenrollermine FriXion Point/Point Clicker 0.5, radierbare Tinte, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün, 3er Set
Tintenrollermine FriXion Point/Point Clicker 0.5, radierbare Tinte, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün, 3er Set
Tintenrollermine FriXion Point/Point Clicker 0.5, radierbare Tinte, mit Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Grün, 3er Set
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2265004F
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2265004F
EAN/GTIN:
     4902505402012
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenrollermine für FriXion Point (2264) und FriXion Point Clicker (2278). Mine: BLS-FRP5. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende des Stiftes und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Innovative Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F) · Strichbreite: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Grün. 3er Minenset. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2265 BLS-FRP5 | 2261008F
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Violett
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
"FriXion Ball 0.7
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine Frixion Piont 05
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzmine
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLSFRP5-G-S3-E
Lieferanten-Artikelnummer:
2265004F
GTIN:
4902505402012
Lieferantenartikelnummer:
2265004F
Herstellerartikelnummer:
BLSFRP5-G-S3-E
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Ersatzmine
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Ersatzmine
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatzmine Frixion Piont 05
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
45
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,97667*
1 Tag
48
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,03*
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,10*
3
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,22334*
€ 2,23667*
3 Tage
48
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,10667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,97667*
€ 2,35224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64667*
€ 1,95954
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,64334*
€ 1,95557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48334*
€ 1,76517
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,93001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.