| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2264D48 Herst.-Nr.: 2264D48 EAN/GTIN: 4027177225711 |
| |
|
| | |
| Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Mit innovativer Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. 48er Display: je 12x Schwarz und Blau, je 6x Rot, Grün und Hellblau sowie 3x Violett und Pink. Nicht dokumentenecht. Permanente Displaylösung aus Metall. Robustes, kompaktes und umweltschonendes Display. Zur dauerhaften Nutzung geeignet, nachfüllbar. Ausgestattet mit klappbaren Beschriftungsstreifen inklusive EAN Codes auf der Ru?ckseite sowie mit Rutschnoppen für einen sicheren Stand auf dem Tresen oder im Regal versehen. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 2265 BLS-FRP5 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | thermosensitive Tinte | Strichstärke: | 0,3 | Ausführung der Spitze: | Synergy Spitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | sortiert | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Clips: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Frixion Piont | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenroller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | BL-FRP5-D48 | Lieferanten-Artikelnummer: | 2264D48 | GTIN: | 4027177225711 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Lieferantenname: | Pilot | Produkttypbezeichnung: | Tintenroller | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | BL-FRP5-D48 | Lieferantenartikelnummer: | 2264D48 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |