Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Tintenroller FriXion Point, radierbare Tinte, nachfüllbar, mit Kappe und Synergy-Spitze, 0.5mm (F), Blau, Blister
Artikel-Nr.:
     C1109-2264003B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2264003B
EAN/GTIN:
     3131910649335
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Feinschreibender, radierbarer Tintenroller FriXion Point mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Mit innovativer Synergy-Spitze: Eine Kombination aus Needle-Point und konischer Schreibspitze für weicheres Schreiben und einen gleichmäßigeren Tintenfluss als bei herkömmlichen Minenspitzen. Mit der passenden Mine BLS-FRP5-S3 (2265F) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Im Blister verpackt. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
2265 BLS-FRP5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Strichstärke:
0,3
Ausführung der Spitze:
Synergy Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Thermosensitive Tinte: Wärme (ab ca. 60° C) lässt die Schrift verschwinden. Kälte (ab ca. -10° C) bringt den Umkehreffekt, das Geschriebene kommt wieder.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frixion Piont
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-FRP5-L-BT
Lieferanten-Artikelnummer:
2264003B
GTIN:
3131910649335
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BL-FRP5-L-BT
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Lieferantenartikelnummer:
2264003B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.