Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball Grip 07, mit Kappe, druckresistent, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball Grip 07, mit Kappe, druckresistent, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller V-Ball Grip 07, mit Kappe, druckresistent, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller V-Ball Grip 07, mit Kappe, druckresistent, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Blau
Tintenroller V-Ball Grip 07, mit Kappe, druckresistent, gummierte Griffzone, 0.7mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2232003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2232003
EAN/GTIN:
     4902505322921
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller V-Ball Grip 07 mit Flüssigtinte, abnehmbarer Kappe. Schreibspitze mit Edelstahlkugel. Sofortige Schreibbereitschaft durch das Liquid Ink System. Tintenreglersystem. Gehäuse aus Kunststoff, Gummierte Griffzone. Clip aus Metall. Strichstärke: 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe Blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2232003
Strichstärke:
0,4
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
V-Ball Grip
Lieferantenname:
Pilot
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerartikelnummer:
BLN-VBG7-L
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Clips:
Silber
GTIN:
4902505322921
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen-shop.de | www.pilotpen.de
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BLN-VBG7-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2232003
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.