Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Grün
Tintenroller V-Ball 05, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.5mm (F), Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2230004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2230004
EAN/GTIN:
     4902505122439
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Tintenroller V-Ball 05 mit Flüssigtinte und Kappe. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Sofortige Schreibbereitschaft dank des integrierten PILOT ATT-Systems, selbst bei langen Liegezeiten. Ausgestattet mit Tintenregler- und V-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen, sowie intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzenter Griffzone. Kugeldurchmesser: 0,5 mm (F). Strichstärke: 0,3 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Lieferantenname:
Pilot
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
grün
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenartikelnummer:
2230004
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
BL-VB-5-G
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Garantie gewährt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
GTIN:
4902505122439
Artikelbezeichnung:
V-Ball
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,3
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-VB-5-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2230004
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.