Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.7mm (M), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Tintenroller V-Ball 07, mit Kappe, druckresistent, langlebig, 0.7mm (M), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2229002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2229002
EAN/GTIN:
     4902505134722
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller V-Ball 07 mit Flüssigtinte und Kappe. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Sofortige Schreibbereitschaft dank des integrierten PILOT ATT-Systems, selbst bei langen Liegezeiten. Ausgestattet mit Tintenregler- und V-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen, sowie intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzenter Griffzone. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichstärke: 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Lieferantenartikelnummer:
2229002
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
BL-VB-7-R
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
GTIN:
4902505134722
Farbe des Schaftes:
rot
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Farbe des Clips:
silber
Strichstärke:
0,4
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Ball
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Lieferantenname:
Pilot
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-VB-7-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2229002
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.