Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Hellblau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Hellblau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Hellblau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5, ClimatePartner-zertifiziertes Produkt, dokumentenecht, mit Needle-Point-Spitze, 0.5mm (F), Hellblau
Artikel-Nr.:
     C1109-2227010
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2227010
EAN/GTIN:
     4902505085727
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller mit Flüssigtinte Ausgestattet mit einer einzigartigen, reibungsoptimierten Edelstahlspitze für mehr Druckresistenz, weniger Verschleiß. Das integrierte Tintenkontrollsystem gewährleistet einen kontinuierlichen Tintenfluss auch bei Druck- und Temperaturschwankungen. Das patentierte PILOT-ATT-System garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten. Made in EU - für kurze Transportwege. ClimatePartner-zertifiziertes Produkt: Alle aktuell nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden über Klimaschutzprojekte kompensiert. Kugeldurchmesser 0, 5 mm = ca. Strichbreite 0,3 mm. Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe. Schreibfarbe: Hellblau. Die Schreibfarben Blau, Hellblau und Schwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,3
Lieferantenartikelnummer:
2227010
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Hellblau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
BX-V5-LL
Artikelbezeichnung:
V5 HI-TECPIONT
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
Hellblau
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
GTIN:
4902505085727
Garantie gewährt:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
dokumentenecht:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Needle-Piont-Spitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BX-V5-LL
Lieferanten-Artikelnummer:
2227010
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.