Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hi-Tecpoint V5 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Hi-Tecpoint V5 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Tintenroller Hi-Tecpoint V5 Grip, mit Needle-Point-Spitze, gummierte Griffzone, dokumentenecht, 0.5mm (F), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2206003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2206003
EAN/GTIN:
     4902505279713
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Hi-Tecpoint V5 Grip: ein Feinschreibender Tintenroller mit Flüssigtinte und einzigartiger Edelstahlspitze. Die Spitze weist drei Fixierungspunkte zur Unterstützung der Kugel auf. Verschleiß wird reduziert, die gleichmäßige Rotation der Kugel und ein kontinuierlicher Tintenfluss gewährleistet. Der Tintenfluss wird weiterhin über ein Kapillarsystem gesteuert, der Tintenstand ist dabei jederzeit am Gehäuse sichtbar, Kappe mit Metallclip. Ausgestattet mit dem PILOT-ATT-System: garantiert sofortige Schreibbereitschaft selbst bei langen Liegezeiten, gummierte Griffzone für angenehmes und müheloses Schreiben, Minenstärke 0,5 mm entspricht einer Strichstärke von 0,3 mm, Gehäusefarbe entspricht der Schreibfarbe, Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Blau und Schwarz sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerartikelnummer:
BXGPN-V5-L
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Lieferantenartikelnummer:
2206003
Artikelbezeichnung:
Hi-tecpoint V5 Grip
Material des Schaftes:
Kunststoff
GTIN:
4902505279713
Farbe des Schaftes:
blau
Garantie gewährt:
Nein
Strichstärke:
0,3
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Liquid Ink
Beschreibung der Besonderheiten:
ATT-System [Air Tight Through] Ein in der Kappe integriertes System, welches es ermöglicht, die Spitze luftdicht zu umschließen und damit eine sofortige Schreibbereitschaft auch nach langer Liegezeit zu garantieren.
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Lieferantenname:
Pilot
Mine auswechselbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Needle-Piont-Spitze
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BXGPN-V5-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2206003
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.