| |
|
| Artikel-Nr.: C1109-2073701 Herst.-Nr.: 2073701 EAN/GTIN: 4902505312373 |
| |
|
| | |
| Vierfarbkugelschreiber Feed GP4 mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen sicheren Halt beim Schreiben. Druckresistente Mine mit Edelstahlspitze und Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit Tinte auf Ölbasis. Mit passender Mine (2123) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 81% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 80%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strich : ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe: Schwarz. Schreibfarben: Schwarz, Rot, Blau und Grün. Dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | 2124 RFNS-GG-M | Farbe des Clips: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Feed-GP4 | Anzahl der Minen: | 4 | Strichstärke: | 0,4 | Garantie gewährt: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11 | Ausführung der Vorschubmechanik: | BAC21 | Produkt-Typbezeichnung: | Mehrfarbkugelschreiber | Material des Schaftes: | recyceltem Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Umweltfreundlich: Besteht zu 78,2% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 80%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht. | Farbe des Schaftes: | schwarz | Hersteller-Name: | Pilot | Material des Clips: | recyceltem Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gummiert | Lieferanten-Name: | Pilot | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Lieferanten-Artikelnummer: | 2073701 | GTIN: | 4902505312373 | Hersteller Art. Nr.: | BPKG-35RM-BT-BG | Lieferantenname: | Pilot | Herstellerartikelnummer: | BPKG-35RM-BT-BG | Produkttypbezeichnung: | Mehrfarbkugelschreiber | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lieferantenartikelnummer: | 2073701 | Zertifikat/Zulassung: | Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |