Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.6mm (XB), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.6mm (XB), Rot
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.6mm (XB), Rot
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.6mm (XB), Rot
Kugelschreiber Super Grip G RT, nachfüllbar, gummierte Griffzone, 1.6mm (XB), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2054002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2054002
EAN/GTIN:
     4902505540028
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2154). Minenstärke XB = Strichstärke: ca. 0,6 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2154 RFNS-GG-XB
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
rot
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Super Grip G RT Extra Breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPGG-8R-XB-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2054002
GTIN:
4902505540028
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2054002
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BPGG-8R-XB-R
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.